Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 64 GB - A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - microSDXC UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Extreme 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 3
SanDisk Extreme 64 GB MicroSDXC UHS-I Klasse 3
Artikel-Nr.:
     2753I-4462732
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXA2-064G-GN6AA
EAN/GTIN:
     0619659170738
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte

Übersicht

Kurzinfo  SanDisk Extreme - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 64 GB - A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - microSDXC UHS-I
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  SanDisk
Hersteller Art. Nr.  SDSQXA2-064G-GN6AA
Modell  Extreme
EAN/UPC  0619659170738

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SanDisk Extreme - Flash-Speicherkarte - 64 GB - microSDXC UHS-I
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  microSDXC UHS-I Speicherkarte
Speicherkapazität  64 GB
Geschwindigkeit  A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Lokalisierung  Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Enthaltener Speicheradapter  microSDXC-an-SD-Adapter

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  64 GB
Lokalisierung  Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
  
Speicher  
Geschwindigkeitsklasse  A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 160 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 60 MB/s
Formfaktor  microSDXC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten  Stoßfest, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Enthaltener Speicheradapter  microSDXC-an-SD-Adapter
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  11 mm
Tiefe  15 mm
Dicke  1 mm
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
64 GB
Geschwindigkeitsklasse:
A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 160 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 60 MB/s
Formfaktor:
microSDXC UHS-I Speicherkarte
Enthaltener Speicheradapter:
microSDXC-an-SD-Adapter
Breite:
11 mm
Tiefe:
15 mm
Dicke:
1 mm
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, sandisk micro sd card 64gb class 10, micro sd 64gb, micro sd, sandisk, sdsqxa2064ggn6aa, microsdxc, extreme, sdsqxa2, 064g, gn6aa, r160/w60, actioncams/drones, uhsi, r160w60, actioncamsdrones, r160, actioncams, drones, flashspeicherkarte, microsdxcansdadapter, inbegriffen, video, class, class10, flash, speicherkarte, adapter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 10,00*
ab € 15,32*
€ 21,36*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 48,16*
€ 64,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.