Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT 2 meter Multimode 50/125 OM4 polarity A fiber patch cable with MTP female connectors. 2m mtp/mpo(f) 50/125 om4 p a (RL7742)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT RL7742 Glasfaserkabel 2 m MPO/MTP OM4 Violett
ACT RL7742 Glasfaserkabel 2 m MPO/MTP OM4 Violett
Artikel-Nr.:
     2753I-4461125
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     RL7742
EAN/GTIN:
     8716065029406
Suchbegriffe:
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  2 m
Lichtleitertyp  OM4
Anschluss 1  MPO/MTP
Anschluss 2  MPO/MTP
Steckerverbindergeschlecht  Weiblich/Weiblich
Kabelfarbe  Violett
Lochdurchmesser  50 µm
Fliesenbelag Durchmesser  125 µm
Kabel mode struktur  Multi-Modus
Mantelmaterial  Raucharm halogenfrei (LSZH)
Einführungsverlust  0,2 dB
Rückflussdämpfung  20 dB
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  20 - 70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Kabeldiameter  3 mm
  
Verpackungsinformation  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
2 m
Lichtleitertyp:
OM4
Anschluss 1:
MPO/MTP
Anschluss 2:
MPO/MTP
Steckerverbindergeschlecht:
Weiblich/Weiblich
Kabelfarbe:
Violett
Lochdurchmesser:
50 µm
Fliesenbelag Durchmesser:
125 µm
Kabel mode struktur:
Multi-Modus
Mantelmaterial:
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Einführungsverlust:
0,2 dB
Rückflussdämpfung:
20 dB
Temperaturbereich in Betrieb:
20 - 70 °C
Kabeldiameter:
3 mm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: LWL Patchkabel, Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, lwl patchkabel om4 2m, fanout-kabel om4, glasfaser patchkabel, 50/125, rl7742, 7742, 50125, meter, multimode, polarity, fiber, patch, cable, with, female, connectors, connectors., mtp/mpo(f, mtpmpof
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,65*
€ 129,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,74*
€ 115,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,47*
€ 100,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.