Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: HP 411127-001, HP 412789-001, HP EH768AA) - 9 Zellen - 7800 mAh - für HP 2510p; Business Notebook nc2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-440982
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI1860
EAN/GTIN:
     5704327423430
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: HP 411127-001, HP 412789-001, HP EH768AA) - 9 Zellen - 7800 mAh - für HP 2510p; Business Notebook nc2400
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBI1860
Modell  
EAN/UPC  5704327423430

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - Laptop-Batterie - 7800 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  9 Zellen - 7800 mAh
Äquivalenter OEM-Akku  HP 411127-001, HP 412789-001, HP EH768AA
Entwickelt für  HP 2510p; Business Notebook nc2400

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  9 Zellen
Bereitgestellte Spannung  10.8 V
Kapazität  7800 mAh
  
Verschiedenes  
Äquivalenter OEM-Akku  HP 411127-001, HP 412789-001, HP EH768AA
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP Compaq 2510p
HP Compaq Business Notebook nc2400

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
9 Zellen
Bereitgestellte Spannung:
10.8 V
Kapazität:
7800 mAh
Äquivalenter OEM-Akku:
HP 411127-001, HP 412789-001, HP EH768AA
Entwickelt für:
HP Compaq 2510p , HP Compaq Business Notebook nc2400
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, coreparts, 7800, mbi1860, 1860, 411127, 412789, 411127001, 412789001, eh768aa, laptop, battery, laptopbatterie, gleichwertig, mit:, zellen, 2510p;, business, notebook, nc2400, microbattery, 10.8v, 7800mah, 9cell, 2510, 2400, 2510p
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 10,00*
ab € 31,46*
€ 43,49*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 56,65*
€ 74,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.