Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR Vengeance RGB PRO - DDR4 - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL16 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CORSAIR Vengeance RGB PRO - DDR4 - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL16 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-4405062
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMW32GX4M2A2666C16W
EAN/GTIN:
     0843591082884
Suchbegriffe:
DDR4 RAM RGB
DDR4 RGB RAM
RGB DDR4 RAM
rgb ddr4 ram

Übersicht

Kurzinfo  CORSAIR Vengeance RGB PRO - DDR4 - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL16 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - weiß
Gruppe  RAM
Hersteller  Corsair
Hersteller Art. Nr.  CMW32GX4M2A2666C16W
Modell  Vengeance RGB PRO
EAN/UPC  0843591082884

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CORSAIR Vengeance RGB PRO - DDR4 - 32 GB: 2 x 16 GB - DIMM 288-PIN
Produkttyp  RAM-Speicher
Kapazität  32 GB: 2 x 16 GB
Speichertyp  DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp  Generisch
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Geschwindigkeit  2666 MHz (PC4-21300)
Latenzzeiten  CL16 (16-18-18-35)
Leistungsmerkmale  Dualer Kanal, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, dynamische RGB-Effekte, dynamische Multi-Zone RGB-Beleuchtung, Corsair iCUE Support, Gigabyte RGB Support, ungepuffert
Spannung  1.2 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  32 GB: 2 x 16 GB
Erweiterungstyp  Generisch
  
Speicher  
Typ  DRAM
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll)  2
Geschwindigkeit  2666 MHz (PC4-21300)
Latenzzeiten  CL16 (16-18-18-35)
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Besonderheiten  Dualer Kanal, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Unterstützung von MSI Mystic Light RGB, dynamische RGB-Effekte, dynamische Multi-Zone RGB-Beleuchtung, Corsair iCUE Support, Gigabyte RGB Support, ungepuffert
Spannung  1.2 V
RAM-Leistung  Tested - 2666 MHz - 1.2 V - CL16 - 16-18-18-35
SPD - 2133 MHz - 1.2 V - CL15 - 15-15-15-36
  
Verschiedenes  
Farbkategorie  Weiß

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Kapazität:
32 GB: 2 x 16 GB
Erweiterungstyp:
Generisch
Typ:
DRAM
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll):
2
Geschwindigkeit:
2666 MHz (PC4-21300)
Latenzzeiten:
CL16 (16-18-18-35)
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Spannung:
1.2 V
Farbkategorie:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: 2666, corsair, vengeance, ddr4, cl16, cmw32gx4m2a2666c16w, dimm, weiß, 288pin, ungepuffert, pc421300, nonecc, 21300, 32gb, 2x16gb, arbeitsspeicher, sind, ddr42666, cmw32gx4m2a2666c16, dualkit, rgbpro, speichermodule, übertaktung, konzipiert., dimms, vengeancemodule
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,19*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,29*
€ 140,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,06*
€ 121,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,19*
€ 119,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.