Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PocketBook Shell series - Flip-Hülle für eBook-Reader - Kunststoff, Polyurethan, Microfiber - Rot - 15,20cm (6") - für PocketBook Basic Lux 2, Touch Lux 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PocketBook Shell series - Flip-Hülle für eBook-Reader - Kunststoff, Polyurethan, Microfiber - Rot - 15,20cm (6") - für PocketBook Basic Lux 2, Touch Lux 4
Artikel-Nr.:
     2753I-4400762
Hersteller:
     Pocketbook
Herst.-Nr.:
     WPUC-627-S-RD
EAN/GTIN:
     7640152095399
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Notebook Schutzhülle
eBook-Reader Schutzhülle
eBook-Reader Schutztasche

Übersicht

Kurzinfo  PocketBook Shell series - Flip-Hülle für eBook-Reader - Kunststoff, Polyurethan, Microfiber - Rot - 15,20cm (6") - für PocketBook Basic Lux 2, Touch Lux 4
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  PocketBook
Hersteller Art. Nr.  WPUC-627-S-RD
Modell  Shell series
EAN/UPC  7640152095399

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  PocketBook Shell series - Flip-Hülle für eBook-Reader
Produkttyp  Flip-Hülle für eBook-Reader
Bildschirmgröße Kompatibilität  15.2 cm (6")
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  11.2 cm x 0.8 cm x 16.4 cm
Gewicht  95 g
Material  Kunststoff, Polyurethan, Microfiber
Farbe  Rot
Entwickelt für  PocketBook Basic Lux 2, Touch Lux 4

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  11.2 cm
Tiefe  0.8 cm
Höhe  16.4 cm
Gewicht  95 g
Material  Kunststoff, Polyurethan, Microfiber
Farbe  Rot
  
Tragetasche  
Typ  Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung  Für eBook-Reader
Bildschirmgröße Kompatibilität  15.2 cm (6")
Abdeckungsart  Flip-Hülle
Öffnungstyp  Seitlich
Verschlussart  Magnetverschluss
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  PocketBook Basic Lux 2, Touch Lux 4

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Breite:
11.2 cm
Tiefe:
0.8 cm
Höhe:
16.4 cm
Material:
Kunststoff, Polyurethan, Microfiber
Farbe:
Rot
Typ:
Schutzabdeckung
Empfohlene Verwendung:
Für eBook-Reader
Bildschirmgröße Kompatibilität:
15.2 cm (6")
Abdeckungsart:
Flip-Hülle
Öffnungstyp:
Seitlich
Verschlussart:
Magnetverschluss
Entwickelt für:
PocketBook Basic Lux 2, Touch Lux 4
Weitere Suchbegriffe: ebook-reader schutzhülle 6 zoll, ebook reader schutzhülle, pocketbook, wpuc627srd, shell, wpuc, series, fliphülle, ebookreader, kunststoff, polyurethan, microfiber, basic, touch, fliphlle, flip, hülle, ebook, reader, ebookreaderschutzhülle, zoll, ebookreaderschutzhlle, book, schutzhülle, flipomslag, folio, skaitykles, deklas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,13*
€ 84,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.