Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto 10605 Speicherkarte 32 GB SDHC UHS-I Klasse 10 (10605)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AgfaPhoto 10605 Speicherkarte 32 GB SDHC UHS-I Klasse 10
AgfaPhoto 10605 Speicherkarte 32 GB SDHC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     2753I-4397420
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     10605
EAN/GTIN:
     4250255103568
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte

Hauptmerkmale

Speicher  
Kapazität  32 GB
Flash Card Typ  SDHC
Flash-Memory-Klasse  Klasse 10
Lesegeschwindigkeit  100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  70 MB/s
Interner Speichertyp  UHS-I
UHS Speed Klasse  Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse  V30
  
Merkmale  
Produktfarbe  Gold
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kapazität:
32 GB
Flash Card Typ:
SDHC
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit:
100 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
70 MB/s
Interner Speichertyp:
UHS-I
UHS Speed Klasse:
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse:
V30
Produktfarbe:
Gold
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: sdhc class 10, sdhc, agfa sdhc, 10605, agfaphoto, 32gb, professional, high, speed, speicherkarte, uhsi, klasse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 8,33*
€ 11,88*
5 Tage
6
€ 1,00*
ab € 14,77*
€ 20,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,98*
€ 27,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.