Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4396065 Herst.-Nr.: 606411 EAN/GTIN: 4015867204665 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | equip - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 30 m - SFTP, PiMF - CAT 6a - halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt - grün | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Digital Data Communications | Hersteller Art. Nr. | 606411 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | equip Patch-Kabel - 30 m - grün | Typ | Patch-Kabel - CAT 6a | Technologie | SFTP, PiMF | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, Zugentlastung | Länge | 30 m | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Farbe | Grün | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a | Technologie | SFTP, PiMF | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | American Wire Gauge (AWG) | 26 | Drähte pro Kabel | 8 Drähte | Paare pro Kabel | 4 Zweidrahtleitungen | Beschichteter Stecker | Gold | Leistungsmerkmale | Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, Zugentlastung | Länge | 30 m | Farbe | Grün | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | RoHS, WEEE, Directive 2015/863/EU - bis zu 500 MHz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,9 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel - CAT 6a | Technologie: | SFTP, PiMF | Kabelmantelmaterial: | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | American Wire Gauge (AWG): | 26 | Drähte pro Kabel: | 8 Drähte | Paare pro Kabel: | 4 Zweidrahtleitungen | Beschichteter Stecker: | Gold | Leistungsmerkmale: | Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, Zugentlastung | Länge: | 30 m | Farbe: | Grün | Anschluss: | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - männlich | Kennzeichnung: | RoHS, WEEE, Directive 2015/863/EU - bis zu 500 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cat6a s-ftp 30m patchkabel, patch kabel, patch-kabel sftp, 606411, equip, sftp, patchkabel, grün, rj45, s/ftp, cat6a, pimf, halogenfrei, geformt, ohne, haken, verseilt, patch, kabel, 2xrj45, 30.00m, lszh, cat.6a, cable, green, 3000m |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 16,53* | € 22,98* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,91* | € 23,43* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 23,20* | € 31,74* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 23,92* | € 33,16* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 29,01* | € 39,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|