Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT RJ12 - RJ12 cable - Black 10.0m 10m Schwarz Telefonkabel (TD5710)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT RJ12 - RJ12 cable, Black 10.0m 10 m Schwarz
ACT RJ12 - RJ12 cable, Black 10.0m 10 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4367967
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     TD5710
EAN/GTIN:
     8716065133516
Suchbegriffe:
Höreranschlusskabel
Hörerkabel
Telefonhörerkabel
hörerkabel 10m

Hauptmerkmale

Technische Details  
Kabellänge  10 m
Produktfarbe  Schwarz
Geschlecht  Männlich/Männlich
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  RJ12
Anschluss 2  RJ12

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
10 m
Produktfarbe:
Schwarz
Geschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss 1:
RJ12
Anschluss 2:
RJ12
Weitere Suchbegriffe: höreranschlusskabel, hörerkabel schwarz, rj12, td5710, 5710, black, cable, meter, flat, telephone, with, connectors, 10.0m, schwarz, telefonkabel, 100m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.