Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT RJ12 - RJ12 cable - Black 1.0m 1m Schwarz Telefonkabel (TD5701)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT RJ12 - RJ12 cable, Black 1.0m 1 m Schwarz
ACT RJ12 - RJ12 cable, Black 1.0m 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4367963
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     TD5701
EAN/GTIN:
     8716065133479
Suchbegriffe:
Modular Verlängerung RJ-12
Modularkabel RJ-12
RJ-12 Modular Verlängerung
RJ-12 Modularkabel

Hauptmerkmale

Technische Details  
Kabellänge  1 m
Produktfarbe  Schwarz
Geschlecht  Männlich/Männlich
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  RJ12
Anschluss 2  RJ12

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
1 m
Produktfarbe:
Schwarz
Geschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss 1:
RJ12
Anschluss 2:
RJ12
Weitere Suchbegriffe: Höreranschlusskabel, Hörerkabel, Telefonhörerkabel, modularkabel rj-12 1 meter, modular verlängerung rj-12, hörerkabel schwarz, rj12, td5701, 5701, black, cable, meter, flat, telephone, with, connectors, 1.0m, schwarz, telefonkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.