Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Modular telephone cable RJ-11/RJ-11 1m Weiß Telefonkabel (TD5401)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Modular telephone cable RJ-11/RJ-11 1 m Weiß
ACT Modular telephone cable RJ-11/RJ-11 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-4367955
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     TD5401
EAN/GTIN:
     8716065133325
Suchbegriffe:
Modularkabel RJ-11
modularkabel rj-11

Hauptmerkmale

Technische Details  
Kabellänge  1 m
Produktfarbe  Weiß
Kabeltyp  Modular Flat 4 Wires
Geschlecht  Männlich/Männlich
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  RJ-11
Anschluss 2  RJ-11

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
1 m
Produktfarbe:
Weiß
Kabeltyp:
Modular Flat 4 Wires
Geschlecht:
Männlich/Männlich
Anschluss 1:
RJ-11
Anschluss 2:
RJ-11
Weitere Suchbegriffe: td5401, 5401, telephone, cable, white, meter, flat, with, rj11, connectors, modular, rj11/rj11, weiß, telefonkabel, rj11rj11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.