Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Active Key Replaceable key with keycap, Size 2x2 - Ersatztasten für Tastatur - durchsichtig - für P/N: AK-S100D-UW-B/112


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-4317337
Hersteller:
     Active Key
Herst.-Nr.:
     AK-MXT-2x2-B
EAN/GTIN:
     7061119336834
Suchbegriffe:
KeyCap
Tastatur-Kappe
Tastaturkappe
Tastaturkappen-Satz

Übersicht

Kurzinfo  Active Key Replaceable key with keycap, Size 2x2 - Ersatztasten für Tastatur - durchsichtig - für P/N: AK-S100D-UW-B/112
Gruppe  Eingabe Zubehör
Hersteller  Active Key
Hersteller Art. Nr.  AK-MXT-2x2-B
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Active Key Replaceable key with keycap, Size 2x2 - Ersatztasten für Tastatur
Produkttyp  Ersatztasten für Tastatur
Entwickelt für  P/N: AK-S100D-UW-B/112

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Ersatztasten für Tastatur
Farbe  Durchsichtig
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Entfernbare Schlüsselkappe
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  P/N: AK-S100D-UW-B/112

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Ersatztasten für Tastatur
Farbe:
Durchsichtig
Leistungsmerkmale:
Entfernbare Schlüsselkappe
Entwickelt für:
P/N: AK-S100D-UW-B/112
Weitere Suchbegriffe: active, akmxt2x2b, wiederbeschriftbare, tastenkappe, replaceable, with, keycap, size, ersatztasten, tastatur, durchsichtig, p/n:, aks100duwb/112, aks100duwb112, s100d
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 2,00*
€ 3,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 2,08*
€ 3,52*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,29*
€ 21,57*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.833,83*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 49,49*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,41*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,36*
Ähnlich
Cherry
JA-0330-2
ab € 13,02*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,23*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FU1-W/GE
ab € 80,54*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 122,33*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-U1-W/GE
ab € 62,28*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 98,80*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FUS-W/GE
ab € 144,55*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,21*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 94,78*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-UVS-W/GE
ab € 121,92*
Ähnlich
Cherry
AK-C8100F-FU1-W/GE
ab € 121,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.