Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4295184 Herst.-Nr.: Q2R41A EAN/GTIN: 0190017233451 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HPE Enterprise - Festplatte - 2.4 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 12Gb/s - 10000 U/min - für Modular Smart Array 1040 Dual Controller SFF Bundle, 1040 Dual Controller SFF Storage | Gruppe | Festplatten | Hersteller | Hewlett Packard Enterprise | Hersteller Art. Nr. | Q2R41A | Modell | HPE Enterprise | EAN/UPC | 4549821159024 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HPE Enterprise - Festplatte - 2.4 TB - SAS 12Gb/s | Typ | Festplatte - Hot-Swap | Kapazität | 2.4 TB | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | Datenübertragungsrate | 1.2 GBps | Spindelgeschwindigkeit | 10000 U/min | Merkmale | Advanced Format 512e | Entwickelt für | Modular Smart Array 1040 Dual Controller SFF Bundle, 1040 Dual Controller SFF Storage | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | Kapazität | 2.4 TB | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | Schnittstelle | SAS 12Gb/s | Merkmale | Advanced Format 512e | | | Leistung | | Übertragungsrate Laufwerk | 1.2 GBps (extern) | Spindelgeschwindigkeit | 10000 U/min | | | Erweiterung und Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x SAS 12 Gb/s | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HPE Modular Smart Array 1040 Dual Controller SFF Bundle, 1040 Dual Controller SFF Storage | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Gerätetyp: | Festplatte - Hot-Swap | Kapazität: | 2.4 TB | Formfaktor: | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | Schnittstelle: | SAS 12Gb/s | Merkmale: | Advanced Format 512e | Übertragungsrate Laufwerk: | 1.2 GBps (extern) | Spindelgeschwindigkeit: | 10000 U/min | Schnittstellen: | 1 x SAS 12 Gb/s | Kompatibles Schaltfeld: | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, hp sas festplatte 2.5", sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, 1040, enterprise, 10000, dual, controller, q2r41a, 2.5", festplatte, hotswap, 12gb/s, modular, smart, array, bundle, storage, 12gbs, swap, 12gb, 2.4tb, 512e, 24tb, 2.5in, hewlett, packard, 4549821159024, 25in |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 274,98* | € 310,02* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 287,94* | € 324,06* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 315,19* | € 354,12* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 346,25* | € 384,75* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 733,28* | € 799,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|