Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Q2R41A Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Q2R41A Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
HP Q2R41A Interne Festplatte 2.5" 2,4 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C2572-Q2R41A
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     Q2R41A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
2400 GB
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 284,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,13*
€ 338,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,08*
€ 336,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,17*
€ 328,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,78*
€ 325,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,59*
€ 295,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.