| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4290263 Herst.-Nr.: MSB-300-0.5-GR EAN/GTIN: 4016139331096 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT Messleitung [Stecker 4 mm - Stecker 4 mm] 0.5 m Grün MSB-300 (MSB-300-0.5-GR) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messkabel, voltcraft, msb30005gr, msb300, messleitung, lamellenstecker, grün, msb3000.5gr, stecker, [lamellenstecker, 0.50, [stecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,42* | € 5,62* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,52* | € 5,64* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,01* | € 12,97* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 19,10* | € 26,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|