| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4290255 Herst.-Nr.: MSB-300-0.25-GB EAN/GTIN: 4016139331010 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT Messleitung [Stecker 4 mm - Stecker 4 mm] 0.25 m Gelb MSB-300 (MSB-300-0.25-GB) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messkabel, voltcraft, msb300025gb, msb300, messleitung, lamellenstecker, gelb, msb3000.25gb, stecker, [lamellenstecker, 25.00, [stecker, 0.25, 2500 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,27* | € 5,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 3,29* | € 5,31* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,39* | € 12,13* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 18,93* | € 27,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|