| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4290243 Herst.-Nr.: MSB-300-2-SW EAN/GTIN: 4016139330891 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT Messleitung [Stecker 4 mm - Stecker 4 mm] 2 m Schwarz MSB-300 (MSB-300-2-SW) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messkabel, voltcraft, msb3002sw, msb300, messleitung, lamellenstecker, schwarz, stecker, [lamellenstecker, 2.00, [stecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,60* | € 11,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,54* | € 11,51* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,07* | € 24,43* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,86* | € 31,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|