Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dexlan 2m Cat6 UTP 2m Cat6 U/UTP (UTP) Blau Netzwerkkabel (246720)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4288095
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     246720
EAN/GTIN:
     3548382467204
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  2 m
Kabelstandard  Cat6
Kabelschirmung  U/UTP (UTP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Männlich
Kabelfarbe  Blau
Beschichtung Verbindungsanschlüsse  Gold
Frequenz  250 MHz
AWG Kabelgröße  26
Mantelmaterial  Polyvinylchlorid (PVC)
Synchronisations-Eingangsimpedanz  100 Ohm
  
Verpackungsinformation  
Menge pro Packung  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kabellänge:
2 m
Kabelstandard:
Cat6
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Kabelfarbe:
Blau
Beschichtung Verbindungsanschlüsse:
Gold
Frequenz:
250 MHz
AWG Kabelgröße:
26
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Synchronisations-Eingangsimpedanz:
100 Ohm
Menge pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 2m blau, patch kabel, patch-kabel blau, 246720, exertis, connect, cat6, blau, uutp, patchkabel, cat., u/utp, dexlan, netzwerkkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
84
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 2,03*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,29*
€ 17,58*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.