Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für HP 280 G3, 280 G4, 280 G5, 285 G3, 290 G2, 290 G3, 290 G4, 295 G6; Desktop Pro...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 8GB DDR4-2666 DIMM
HP 8GB DDR4-2666 DIMM
HP 8GB DDR4-2666 DIMM
Artikel-Nr.:
     2753I-4287736
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     3TK87AA
EAN/GTIN:
     0192545078399
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher

Übersicht

Kurzinfo  HP - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - für HP 280 G3, 280 G4, 280 G5, 285 G3, 290 G2, 290 G3, 290 G4, 295 G6; Desktop Pro 300 G6, Pro A G2, Pro A G3; EliteDesk 705 G5 (DIMM), 800 G5 (DIMM), 800 G6 (DIMM), 805 G6 (DIMM); Engage Flex Pro-C Retail System; ProDesk 400 G7 (DIMM), 405 G6 (DIMM), 600 G5 (DIMM); Workstation Z1 G5, Z1 G6
Gruppe  RAM
Hersteller  HP Inc.
Hersteller Art. Nr.  3TK87AA
Modell  HP
EAN/UPC  4047762534530

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HP - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - ungepuffert
Produkttyp  Speichermodul
Kapazität  8 GB
Speichertyp  DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Geschwindigkeit  2666 MHz (PC4-21300)
Leistungsmerkmale  Ungepuffert
Spannung  1.2 V
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  HP 3TK87AA
Entwickelt für  HP 280 G3, 280 G4, 280 G5, 285 G3, 290 G2, 290 G3, 290 G4, 295 G6; Desktop Pro 300 G6, Pro A G2, Pro A G3; EliteDesk 705 G5 (DIMM), 800 G5 (DIMM), 800 G6 (DIMM), 805 G6 (DIMM); Engage Flex Pro-C Retail System; ProDesk 400 G7 (DIMM), 405 G6 (DIMM), 600 G5 (DIMM); Workstation Z1 G5, Z1 G6

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  8 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  HP 3TK87AA
  
Arbeitsspeicher  
Typ  DRAM Speichermodul
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit  2666 MHz (PC4-21300)
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Besonderheiten  Ungepuffert
Spannung  1.2 V
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP 280 G3, 280 G4, 280 G5, 285 G3, 290 G2, 290 G3, 290 G4, 295 G6
HP Desktop Pro 300 G6, Pro A 300 G3, Pro A G2, Pro A G3
HP EliteDesk 705 G4 (DIMM), 705 G5 (DIMM), 800 G4 (DIMM), 800 G5 (DIMM), 800 G6 (DIMM), 805 G6 (DIMM)
HP Engage Flex Pro Retail System, Flex Pro-C Retail System
HP ProDesk 400 G5 (DIMM), 400 G6 (DIMM), 400 G7 (DIMM), 405 (DIMM), 405 G6 (DIMM), 600 G4 (DIMM), 600 G5 (DIMM)
HP Workstation Z1 G5 Entry, Z1 G6 Entry

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Kapazität:
8 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller:
HP 3TK87AA
Typ:
DRAM Speichermodul
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit:
2666 MHz (PC4-21300)
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Besonderheiten:
Ungepuffert
Spannung:
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, dimm, 2666, 3tk87aa, ddr42666, ddr4, 0003200783421, modul, 288pin, pc421300, ungepuffert, nonecc, desktop, elitedesk, 21300
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 7,50*
ab € 68,27*
€ 71,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 88,27*
€ 92,12*
6 Tage
13
€ 1,00*
ab € 88,28*
€ 92,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,27*
€ 105,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.