Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4286877 Herst.-Nr.: 14-05005 EAN/GTIN: 4017538115263 |
| |
|
| | |
| Produkttext Adapter, USB C-Stecker 3.1 auf HDMI Buchse · Anschlüsse: USB C-Stecker 3.1 HDMI Buchse· ABS Gehäuse· Farbe: Schwarz. Hauptmerkmale Funktionen | | Anschluss 1 | USB C | Anschluss 2 | HDMI Type A (Standard) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Produktfarbe | Schwarz | | | Weitere Spezifikationen | | Material | ABS Synthetik | | | Verpackungsinhalt | | Menge pro Packung | 1 | Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | USB C | Anschluss 2: | HDMI Type A (Standard) | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Weiblich | Anschluss1 Formfaktor: | Gerade | Anschluss2 Formfaktor: | Gerade | Produktfarbe: | Schwarz | Material: | ABS Synthetik | Menge pro Packung: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb-c usb hdmi adapter, usb-a hdmi adapter, 05005, 1405005, hdmi, shiverpeaks, adapter, cstecker, buchse, sconn, stecker, conn, s/conn, maximum, connectivity, type, standard, schwarz, videokabeladapter, videokabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 8,04* | € 11,66* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 10,85* | € 15,58* | | | | | 4 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 14,53* | € 20,56* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 15,31* | € 21,76* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 18,76* | € 26,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|