Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Geldkassette mit Clip, weiß (B)250 x (T)180 x (H)90 mm 5 Einsatzfächer, Clip: im Innendeckel angebrachter Beleg- (145 300H)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-423996
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     145 300H
EAN/GTIN:
     4003801730707
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette

Produkttext

Die Geldkassetten der H-Serie bieten einen zusätzlichen praktischen Vorteil: Die im Innendeckel angebrachte Beleg- und Geldscheinklammer sammelt z.B. Tagesbelege, hält Scheine beim Kassieren etc. Die Geldkassetten sind aus nahtlos gezogenem Stahl mit Pulverbeschichtung gefertigt und mit einem versenkbaren Tragegriff, einem Münzeinsatz aus Kunststoff mit 5 Fächern und einem Sicherheits-Zylinderschloss mit zwei Schlüsseln ausgestattet. Die Schlüsselnummer ist auf dem Schloss eingraviert. Maße: 25,0 x 18,0 x 9,0 cm

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Weiß
Material  Stahl
Abnehmbares Blech  Ja
Anzahl der Banknotenabteilungen  1
Anzahl der Münzabteilungen  5
Verschluss  Ja
Verschlusstyp  Schlüssel
  
Gewicht und Abmessungen  
Abmessungen (BxTxH)  250 x 180 x 90 mm
  
Verpackungsinhalt  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 kg
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Stahl
Abnehmbares Blech:
Ja
Anzahl der Banknotenabteilungen:
1
Anzahl der Münzabteilungen:
5
Verschluss:
Ja
Verschlusstyp:
Schlüssel
Abmessungen (BxTxH):
250 x 180 x 90 mm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: geldkassetten wedo, geld kassette, geldzählkassette weiß, wedo, 300h, clip, geldkassette, einsatzfächer, innendeckel, angebrachter, beleg, einsatzfcher, größe, weiß, geld, stück, b)250, t)180, h)90, clip:, stck, b250, t180
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 14,27*
€ 20,42*
€ 5,50*
ab € 13,40*
€ 20,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,64*
€ 34,43*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.