Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 500S - Flash-Speicherkarte - 128 GB - Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - SDXC UHS-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend 128GB UHS-I U3 SD SDXC Klasse 10
Transcend 128GB UHS-I U3 SD SDXC Klasse 10
Transcend 128GB UHS-I U3 SD SDXC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     2753I-4213938
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GSDC500S
EAN/GTIN:
     0760557841180
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC

Übersicht

Kurzinfo  Transcend 500S - Flash-Speicherkarte - 128 GB - Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - SDXC UHS-I
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  Transcend
Hersteller Art. Nr.  TS128GSDC500S
Modell  500S
EAN/UPC  0760557841180

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Transcend 500S - Flash-Speicherkarte - 128 GB - SDXC UHS-I
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Formfaktor  SDXC UHS-I Speicherkarte
Speicherkapazität  128 GB
Geschwindigkeit  Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität  128 GB
Kompatibilität  Nicht spezifisch
  
Speicher  
SD Speed Class  Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit  Bis zu 95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  Bis zu 60 MB/s
Formfaktor  SDXC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten  Stoßfest, wasserfest, Schreibschutzschalter, vibrationssicher, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig, Schutz vor elektrostatischer Aufladung
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  24 mm
Tiefe  32 mm
Höhe  2.1 mm
Gewicht  2 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -25 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität:
128 GB
Kompatibilität:
Nicht spezifisch
SD Speed Class:
Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit:
Bis zu 95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
Bis zu 60 MB/s
Formfaktor:
SDXC UHS-I Speicherkarte
Breite:
24 mm
Tiefe:
32 mm
Höhe:
2.1 mm
Min Betriebstemperatur:
-25 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, sd karte transcend 128 gb, micro sd, micro sd 128gb, transcend, uhsi, sdxc, 500s, class, ts128gsdc500s, video, 128gb, flashspeicherkarte, class10, flash, speicherkarte, card, sdc500s, 95/60, mb/s, sdcard, dc500s, securedigitalcard, premium, sdxckarte, uhsclass, speed, extended, capacity, 9560
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,89*
€ 60,58*
€ 4,50*
ab € 46,08*
€ 60,71*
Frei Haus
ab € 46,51*
€ 61,10*
€ 6,78*
ab € 46,73*
€ 61,25*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,52*
€ 76,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,54*
€ 91,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,77*
€ 81,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GSDC500S
ab € 5,68*
Zubehör
Transcend
TS32GSDC500S
ab € 11,69*
Zubehör
Transcend
TS64GSDC500S
ab € 21,45*
Zubehör
Transcend
TS8GSDC500S
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.