Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic S50-PH-5-B01-PP. Frequenz: 1 kHz, Gehäusematerial: Kunststoff, Schutzart (IP-Code): IP67. Gewicht: 25 g (952001960)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic S50-PH-5-B01-PP Lichtschranke Kunststoff
Datalogic S50-PH-5-B01-PP Lichtschranke Kunststoff
Datalogic S50-PH-5-B01-PP Lichtschranke Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2753I-4138252
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     952001960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Hauptmerkmale

Merkmale  
Gehäusematerial  Kunststoff
Frequenz  1 kHz
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP67
Zertifizierung  cUL, CE, II3DG
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  25 g
  
Betriebsbedingungen  
Umgebungstemperatur (min.)  25 °C
Umgebungstemperatur (max.)  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gehäusematerial:
Kunststoff
Frequenz:
1 kHz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Zertifizierung:
cUL, CE, II3DG
Umgebungstemperatur (min.):
25 °C
Umgebungstemperatur (max.):
55 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,83*
€ 283,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,85*
€ 280,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,70*
€ 257,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,55*
€ 245,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,47*
€ 226,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.