Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Present 18122 Weiß Medizinschrank (18122)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeller Present 18122 Medizinschrank Weiß
Zeller Present 18122 Medizinschrank Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-4126942
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     18122
EAN/GTIN:
     4003368181226
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank

Hauptmerkmale

Funktionen  
Produktfarbe  Weiß
Material  Metall
Verschließbar  Ja
Anzahl der Regale  3 Regale
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  300 mm
Tiefe  120 mm
Höhe  600 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Weiß
Material:
Metall
Verschließbar:
Ja
Anzahl der Regale:
3 Regale
Breite:
300 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
600 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
355
€ 4,95*
ab € 48,74*
€ 63,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,36*
€ 72,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,07*
€ 85,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,18*
€ 78,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.