| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-412646 Herst.-Nr.: Q3675A EAN/GTIN: 0808736706445 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP Image Transfer Kit - Drucker - Transfer Kit - für Color LaserJet 4610n, 4650, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn, 4650n | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | Q3675A | Modell | HP Image Transfer Kit | EAN/UPC | 5705965765999 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP Image Transfer Kit - Drucker - Transfer Kit | Produkttyp | Drucker - Transfer Kit | Drucktechnologie | Laser | Kapazität | Bis zu 120000 Seiten | Kompatibel mit | Color LaserJet 4610n, 4650, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn, 4650n | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Drucker - Transfer Kit | Drucktechnologie | Laser | Kapazität | Bis zu 120000 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | HP Color LaserJet 4610n, 4650, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn, 4650n | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,4 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Drucker - Transfer Kit | Drucktechnologie: | Laser | Kapazität: | Bis zu 120000 Seiten |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet 4600; Color LaserJet 4600 DN; Color LaserJet 4600 DTN; Color LaserJet 4600 HDN; Color LaserJet 4600 N; Color LaserJet 4610; Color LaserJet 4610 N; Color LaserJet 4650; Color LaserJet 4650 DN; Color LaserJet 4650 DTN; Color LaserJet 4650 HDN; Color LaserJet 4650 N; Color LaserJet 4650 Series | Canon: | LBP -2510; LBP -85 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hp laserdrucker ersatzteile, laserdrucker ersatzteile, 4650, q3675a, 3675, transfer, laserjet, drucker, color, 4650dn, 4650dtn, 4650hdn, 4650n, 4600, belt, transferkit, 4600/4650, 46004650 |
| | |
| |