Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Dell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: Dell RDYCT) - 6 Zellen - 91 Wh - für Dell Precision 7510, 7710 (BAT-DELL-PREC-7510)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-4118404
Hersteller:
     Origin Storage
Herst.-Nr.:
     BAT-DELL-PREC-7510
EAN/GTIN:
     5056006143932
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Dell - Laptop-Batterie (gleichwertig mit: Dell RDYCT) - 6 Zellen - 91 Wh - für Dell Precision 7510, 7710
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Origin Storage
Hersteller Art. Nr.  BAT-DELL-PREC-7510
Modell  Dell
EAN/UPC  5056006143932

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell - Laptop-Batterie - 91 Wh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  6 Zellen - 91 Wh
Äquivalenter OEM-Akku  Dell RDYCT
Entwickelt für  Dell Precision 7510, 7710

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  6 Zellen
Kapazität  91 Wh
  
Verschiedenes  
Äquivalenter OEM-Akku  Dell RDYCT
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Dell Precision 7510, 7710

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
6 Zellen
Kapazität:
91 Wh
Äquivalenter OEM-Akku:
Dell RDYCT
Entwickelt für:
Dell Precision 7510, 7710
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für DELL, akku für laptop, 7510, 7710, origin, precision, dell, batdellprec7510, storage, battery, cell, prec, laptopbatterie, gleichwertig, mit:, rdyct, zellen, laptop, batterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 237,75*
€ 286,95*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 266,25*
€ 317,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,21*
€ 377,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,47*
€ 371,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,85*
€ 352,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,80*
€ 341,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,25*
€ 316,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.