Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic 45402 USB-C USB-C Schwarz Kabelschnittstellen-/adapter (45402)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Goobay 45402 Kabeladapter USB Type-C USB Typ-C Schwarz
Goobay 45402 Kabeladapter USB Type-C USB Typ-C Schwarz
Goobay 45402 Kabeladapter USB Type-C USB Typ-C Schwarz
Goobay 45402 Kabeladapter USB Type-C USB Typ-C Schwarz
Goobay 45402 Kabeladapter USB Type-C USB Typ-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4083298
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     45402
EAN/GTIN:
     4040849454028
Suchbegriffe:
45402
usbc
wentronic
schwarz

Produkttext

abgewinkelter Adapter verlängert das USB-C Kabel auch dort wo wenig Platz ist SuperSpeed Datenübertragungen bis 5 Gbit/s - 10-mal schneller als USB 2.0 geeignet für das MacBook mit USB-C Port abwärtskompatibilität zu USB 2.0 und 1.1 USB-C-Stecker beidseitig verwendbar

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  USB-C
Anschluss 2  USB-C
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Weiblich
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
  
Leistung  
Max. Datenübertragungsrate  5 Gbit/s

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Anschluss 1:
USB-C
Anschluss 2:
USB-C
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Max. Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
520
€ 9,90*
ab € 3,17*
€ 4,87*
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 5,68*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 3,79*
€ 5,80*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,69*
€ 30,15*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
67996
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.