| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-4071979 Herst.-Nr.: Z7Y80A EAN/GTIN: 0190781061281 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP - Transferriemen-Reinigungskit für Drucker - für Color LaserJet Managed Flow MFP E87640-E87660; LaserJet Managed MFP E87640, MFP E87660 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | Z7Y80A | Modell | HP | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP - Transferriemen-Reinigungskit für Drucker | Produkttyp | Transferriemen-Reinigungskit für Drucker | Drucktechnologie | Laser | Kompatibel mit | Color LaserJet Managed Flow MFP E87640-E87660z, MFP E87640z, MFP E87640z Plus, MFP E87650z, MFP E87650z Plus, MFP E87660z, MFP E87660z Plus; LaserJet Managed MFP E87640dn, MFP E87640dn Plus, MFP E87650dn, MFP E87650dn Plus, MFP E87660dn, MFP E87660dn Plus | Ausführliche Details Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Transferriemen-Reinigungskit für Drucker | Drucktechnologie | Laser | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Managed Flow MFP E87640-E87660z, MFP E87640z, MFP E87640z Plus, MFP E87650z, MFP E87650z Plus, MFP E87660z, MFP E87660z Plus HP LaserJet Managed MFP E87640dn, MFP E87640dn Plus, MFP E87650dn, MFP E87650dn Plus, MFP E87660dn, MFP E87660dn Plus | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,5 kg | Verbrauchsmaterialtyp: | Transferriemen-Reinigungskit für Drucker | Drucktechnologie: | Laser |
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet Managed Flow MFP E 87600 Series; Color LaserJet Managed Flow MFP E 87640 du; Color LaserJet Managed Flow MFP E 87640 z; Color LaserJet Managed Flow MFP E 87650 z; Color LaserJet Managed Flow MFP E 87655 z; Color LaserJet Managed Flow MFP E 87660 z; Color LaserJet Managed MFP E 87600 Series; Color LaserJet Managed MFP E 87640 dn; Color LaserJet Managed MFP E 87640 du; Color LaserJet Managed MFP E 87650 dn; Color LaserJet Managed MFP E 87655 dn; Color LaserJet Managed MFP E 87660 dn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: z7y80a, laserjet, managed, 87640, 87660, transfer, 360k, pages, transferriemenreinigungskit, drucker, color, flow, e87640e87660;, e87640, e87660, e87640e87660, transferriemen, reinigungskit |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 23,25* | € 32,61* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 48,29* | € 65,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|