Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroMemory CoreParts - DDR2 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN (MMI4984/1024)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-401780
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMI4984/1024
EAN/GTIN:
     5705965928608
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher

Übersicht

Kurzinfo  MicroMemory - DDR2 - 1 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - 1.8 V - ungepuffert - non-ECC - für Lenovo J110; J115; ThinkCentre A52; A53; A55; M52; M55; M55p
Gruppe  RAM
Hersteller  MicroMemory
Hersteller Art. Nr.  MMI4984/1024
Modell  MicroMemory
EAN/UPC  5705965928608

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  MicroMemory - DDR2 - 1 GB - DIMM 240-PIN - ungepuffert
Produkttyp  RAM-Speicher
Kapazität  1 GB
Speichertyp  DDR2 SDRAM - DIMM 240-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Geschwindigkeit  667 MHz (PC2-5300)
Leistungsmerkmale  Ungepuffert
Spannung  1.8 V
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  IBM 73P4984
Entwickelt für  Lenovo J110; J115; ThinkCentre A52; A53; A55; M52; M55; M55p

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  1 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  IBM 73P4984
  
Speicher  
Typ  DRAM
Technologie  DDR2 SDRAM
Formfaktor  DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit  667 MHz (PC2-5300)
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Besonderheiten  Ungepuffert
Spannung  1.8 V
  
Erweiterung/Konnektivität  
Kompatible Steckplätze  1 x Speicher - DIMM 240-PIN
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo J110 7393, 7394, 7395, 7396, 7397, 7398
Lenovo J115 7387, 7388, 7389, 7390, 7391, 7392
Lenovo ThinkCentre A52 8153, 8154, 8155, 8156, 8157, 8158, 8159, 8160, 8161, 8162, 8163, 8164, 8165, 8166, 8167, 8168, 8169, 8170, 8287, 8288, 8289, 8296, 8297, 8298, 8326, 8327, 8328, 8329, 8340, 8341, 8342, 8343, 8344, 8380, 8381, 8382, 8782, 8783, 8784, 8785, 8786, 8788
Lenovo ThinkCentre A53 8701, 8973, 8983, 8995, 9277, 9287, 9387, 9635
Lenovo ThinkCentre A55 8705, 8975, 8985, 9265
Lenovo ThinkCentre M52 8099, 8110, 8111, 8112, 8113, 8114, 8115, 8116, 8211, 8212, 8213, 8214, 8215, 9210, 9211
Lenovo ThinkCentre M55 6487, 8012, 8794, 8798, 8802, 8806, 8811, 8816
Lenovo ThinkCentre M55p 6487, 8012, 8794, 8798, 8802, 8806, 8811, 8816

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kapazität:
1 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller:
IBM 73P4984
Typ:
DRAM
Technologie:
DDR2 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 240-PIN
Geschwindigkeit:
667 MHz (PC2-5300)
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Besonderheiten:
Ungepuffert
Spannung:
1.8 V
Kompatible Steckplätze:
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
Weitere Suchbegriffe: ddr2 ram 1gb, ddr2 ram, coreparts, 4984, 1024, mmi49841024, memory, module, mmi4984/1024, mmi4984, ddr2, modul, dimm, 240pin, pc25300, ungepuffert, nonecc, lenovo, j110;, j115;, thinkcentre, a52;, a53;, a55;, m52;, m55;, m55p, 5300
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 10,00*
ab € 15,28*
€ 21,44*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 34,56*
€ 47,88*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.