| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3987012 Herst.-Nr.: CF404A EAN/GTIN: 0888793765470 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HP - Medienfach / Zuführung - 550 Blätter in 1 Schubladen (Trays) - für Color LaserJet Pro M452, MFP M377, MFP M477 | Gruppe | Ausgabe Zubehör | Hersteller | HP Inc. | Hersteller Art. Nr. | CF404A | Modell | HP | EAN/UPC | 0888793765470 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HP Medienfach / Zuführung - 550 Blätter | Produkttyp | Medienfach / Zuführung | Gesamte Medienkapazität | 550 Blätter in 1 Schubladen | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 40.7 cm x 44.7 cm x 15.46 cm | Gewicht | 4.8 kg | Mediengrößen | 100 x 148 mm, 216 x 356 mm | Entwickelt für | Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M377dw, MFP M477fdn, MFP M477fdw, MFP M477fnw | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Medienfach / Zuführung | Gesamte Medienkapazität | 550 Blätter in 1 Schubladen | Mediengrößen | 100 x 148 mm, 216 x 356 mm | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 40.7 cm - 44.7 cm - 15.46 cm | Gewicht | 4.8 kg | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | HP Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M377dw, MFP M477fdn, MFP M477fdw, MFP M477fnw | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7,3 kg | Produkttyp: | Medienfach / Zuführung | Gesamte Medienkapazität: | 550 Blätter in 1 Schubladen | Mediengrößen: | 100 x 148 mm, 216 x 356 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: papierkassette, hp papierkassette, laserjet, color, cf404a, m452, m479, m454, m377, medienfach, zuführung, blätter, schubladen, trays, enterprise, zufhrung, bltter, m455;, m455, tray, 550sheet, m477, blatt, sheet, feeder, serie, inc. |
| | |
| |