Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - Laptop-Batterie - 1 x Lithium-Ionen 3 Zellen 2060 mAh - für ThinkPad T450 20BU, 20BV; T450s 20BW, 20BX; T460 20FM; X230s 20A3, 20AH; X250 20CL, 20CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-3983161
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     45N1113
EAN/GTIN:
     4057657553737
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  Lenovo - Laptop-Batterie - 1 x Lithium-Ionen 3 Zellen 2060 mAh - für ThinkPad T450 20BU, 20BV; T450s 20BW, 20BX; T460 20FM; X230s 20A3, 20AH; X250 20CL, 20CM
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Lenovo
Hersteller Art. Nr.  45N1113
Modell  
EAN/UPC  5711783445357

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lenovo - Laptop-Batterie - Li-Ion - 2060 mAh
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 3 Zellen - 2060 mAh
Anz. Batterien  1
Entwickelt für  ThinkPad T450 20BU, 20BV; T450s 20BW, 20BX; T460 20FM; X230s 20A3, 20AH; X250 20CL, 20CM

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Menge  1
Technologie  3 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  11.4 V
Kapazität  2060 mAh
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Lenovo ThinkPad T450 20BU, 20BV
Lenovo ThinkPad T450s 20BW, 20BX
Lenovo ThinkPad T460 20FM
Lenovo ThinkPad X230s 20A3, 20AH
Lenovo ThinkPad X250 20CL, 20CM

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Menge:
1
Technologie:
3 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
11.4 V
Kapazität:
2060 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für IBM, Notebookakku für Lenovo, akku für laptop, lenovo, 2060, 45n1113, 1113, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, thinkpad, t450, 20bu, 20bv;, t450s, 20bw, 20bx;, t460, 20fm;, x230s, 20a3, 20ah;, x250, 20cl, 20cm, 20bv, 20bx, 20fm, 20ah
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 7,50*
ab € 64,71*
€ 83,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 68,43*
€ 88,01*
4 Tage
15
€ 1,00*
ab € 86,88*
€ 110,55*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,01*
€ 104,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.