Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark - (220 V) - Wartung der Druckerfixiereinheit - für Lexmark X854, X860de 3, X862de 4, X862dte 3, X862dte 4, X864de 3, X864de 4, X864dhe 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-391765
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     40X0398
EAN/GTIN:
     5704327598862
Suchbegriffe:
Drucker Wartungsset
Drucker-Wartungskit
Laserdruckerwartungs-Kit
Fixiereinheit

Übersicht

Kurzinfo  Lexmark - (220 V) - Wartung der Druckerfixiereinheit - für Lexmark X854, X860de 3, X862de 4, X862dte 3, X862dte 4, X864de 3, X864de 4, X864dhe 3
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Lexmark
Hersteller Art. Nr.  0040X0398
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lexmark - Wartung der Druckerfixiereinheit
Produkttyp  Wartung der Druckerfixiereinheit (220 V)
Drucktechnologie  Laser
Ergiebigkeit  Bis zu 300000 Seiten
Kompatibel mit  Lexmark X850e MFP, X850e MFP Page Plus Solution, X850e VE3, X850e VE4, X852e MFP, X852e MFP Page Plus Solution, X854e, X854e MFP, X854e MFP Page Plus Solution, X860de 3, X860de 4, X862de 3, X862de 4, X862dte 3, X862dte 4, X864de 3, X864de 4, X864dhe 3, X864dhe 4

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Wartung der Druckerfixiereinheit (220 V)
Drucktechnologie  Laser
Ergiebigkeit  Bis zu 300000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Lexmark X850e MFP, X850e MFP Page Plus Solution, X850e VE3, X850e VE4, X852e MFP, X852e MFP Page Plus Solution, X854e, X854e MFP, X854e MFP Page Plus Solution, X860de 3, X860de 4, X862de 3, X862de 4, X862dte 3, X862dte 4, X864de 3, X864de 4, X864dhe 3, X864dhe 4

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,2 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Wartung der Druckerfixiereinheit (220 V)
Drucktechnologie:
Laser
Ergiebigkeit:
Bis zu 300000 Seiten

Kompatible Geräte:
Lexmark:
X 850 E MFP; X 850 E VE 3; X 850 E VE 4; X 850 Series; X 852 E MFP; X 854 E MFP
Weitere Suchbegriffe: Heizeinheit, Heizungseinheit, fixiereinheit lexmark, fixiereinheit, lexmark, x862dte, x864de, 40x0398, 0398, wartung, druckerfixiereinheit, x854, x860de, x862de, x864dhe, wartungskit, maintenance, 0778890305375, f.x850e/852e/854, 300.000, seiten, x850e/x852/x854/x860e/x862/x864, 220v, optra, 300.000seiten, x850e/x852e/x854e, maintenancekit, fx850e852e854, 300000, x850ex852x854x860ex862x864
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 355,87*
€ 407,25*
€ 4,50*
ab € 353,81*
€ 407,26*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 357,40*
€ 409,76*
€ 1,95*
ab € 358,46*
€ 410,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,25*
€ 484,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,42*
€ 481,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,21*
€ 461,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 381,56*
€ 454,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,87*
€ 423,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lexmark
40X2734
ab € 120,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.