Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO X11SSV-LVDS - Motherboard - Mini-ITX - LGA1151 Socket - Q170 Chipsatz - USB 3.0 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro X11SSV-LVDS Intel Q170 Express LGA 1151 (Socket H4) Mini-ITX
Supermicro X11SSV-LVDS Intel Q170 Express LGA 1151 (Socket H4) Mini-ITX
Artikel-Nr.:
     2753I-3911911
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-X11SSV-LVDS-B
EAN/GTIN:
     0672042243570
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  SUPERMICRO X11SSV-LVDS - Motherboard - Mini-ITX - LGA1151 Socket - Q170 Chipsatz - USB 3.0 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio
Gruppe  Motherboards
Hersteller  Super Micro Computer
Hersteller Art. Nr.  MBD-X11SSV-LVDS-B
Modell  X11SSV-LVDS
EAN/UPC  0672042243570

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SUPERMICRO X11SSV-LVDS - Motherboard - Mini-ITX - LGA1151 Socket - Q170
Produkttyp  Motherboard - Mini-ITX
Chipsatz  Intel Q170
Kompatibilität  Intel vPro
Prozessorsockel  1 x LGA1151 Socket
Kompatible Prozessoren  Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7 (unterstützt 6. und 7. Generation Intel Core i3 / i5 / i7 / Pentium / Celeron, Maximum TDP 91 Watt)
Max. RAM-Größe  32 GB
Unterstütztes RAM  2 SO DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen  5 x SATA-600 (RAID), 1 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  4 x USB 3.0 + 1 x USB 2.0 + (2 x USB 3.0 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio  HD Audio
LAN  2 x Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - Mini-ITX
Chipsatz  Intel Q170
Kompatibilität  Intel vPro
Prozessorsockel  LGA1151 Socket
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  Pentium, Celeron, Core i5, Core i3, Core i7 (unterstützt 6. und 7. Generation Intel Core i3 / i5 / i7 / Pentium / Celeron, Maximum TDP 91 Watt)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  32 GB
Technologie  DDR4
Bustakt  2400 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  Non-ECC
Registriert oder gepuffert  Ungepuffert
  
Audio  
Typ  HD Audio
Audio Codec  Realtek ALC888S
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Intel I210-AT / I219LM
Netzwerkschnittstellen  2 x Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
2 x SO-DIMM 260-polig (1.2 V)
1 x PCIe 3.0 x16
1 x Mini PCIe / mSATA
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 5 x 7pin SATA, 1 x mSATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
RAID-Merkmale  Intel Rapid Storage Technology
Schnittstellen  2 x LAN (Gigabit Ethernet)
4 x USB 3.0
1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Interne Schnittstellen  1 x Seriell - Stiftleiste
2 x USB 3.0 - Stiftleiste
1 x USB 2.0 - Type A
4 x USB 2.0 - Stiftleiste
1 x GPIO - Stiftleiste
1 x SGPIO - Stiftleiste
1 x LVDS
Stromanschlüsse  Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig, CD-Netzeingang
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), DMI 2.3-Unterstützung, UEFI BIOS, ACPI 5.0-Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,0
Hardwareüberwachung  CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up  RTC-Wake-Up (Real-Time Clock), Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures  WatchDog Timer, Intel Active Management Technology (Intel AMT)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel  2 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung  Plug and Play, RoHS, ACPI 5.0
Breite  17.02 cm
Tiefe  17.02 cm
Verpackung  Bulk

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Motherboard - Mini-ITX
Chipsatz:
Intel Q170
Kompatibilität:
Intel vPro
Prozessorsockel:
LGA1151 Socket
Max. Anz. Prozessoren:
1
Max. Größe:
32 GB
Technologie:
DDR4
Bustakt:
2400 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
Non-ECC
Registriert oder gepuffert:
Ungepuffert
Typ:
HD Audio
Audio Codec:
Realtek ALC888S
Netzwerkcontroller:
Intel I210-AT / I219LM
Netzwerkschnittstellen:
2 x Gigabit Ethernet
RAID-Merkmale:
Intel Rapid Storage Technology
BIOS-Typ:
AMI
Sleep / Wake up:
RTC-Wake-Up (Real-Time Clock), Wake-On-LAN (WOL)
Zubehör im Lieferumfang:
I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel:
2 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung:
Plug and Play, RoHS, ACPI 5.0
Breite:
17.02 cm
Tiefe:
17.02 cm
Verpackung:
Bulk
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mitx mainboard, intel mainboard, supermicro, x11ssvlvds, mbdx11ssvlvdsb, x11ssv, lvds, motherboard, q170, miniitx, 1702cm, bulk, pack, lga1151, socket, chipsatz, gigabit, onboardgrafik, erforderlich, audio, ddr4, mitx, 17.018, &quot, 6.7&quot, 17.02cm, uefi, acpi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 6,50*
ab € 126,82*
€ 161,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 140,01*
€ 176,65*
4 Tage
24
€ 1,00*
ab € 139,83*
€ 176,66*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,65*
€ 210,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,44*
€ 196,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,90*
€ 186,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.