Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech ISDN Anschlusskabel [1x RJ45-Stecker 8p4c - 1x RJ45-Stecker 8p4c] 15 m Schwarz Basetech (1602135)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech ISDN Anschlusskabel [1x RJ45-Stecker 8p4c - 1x RJ45-Stecker 8p4c] 15 m Schwarz Basetech (1602135)
Artikel-Nr.:
     2753I-3908969
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1602135
EAN/GTIN:
     4040849491467
Suchbegriffe:
ISDN-Kabel
isdn-kabel 15m
isdn kabel
Basetech ISDN Anschlusskabel [1x RJ45-Stecker 8p4c - 1x RJ45-Stecker 8p4c] 15 m Schwarz Basetech (1602135)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: 1602135, basetech, rj45stecker, 8p4c, rj45, stecker, isdn, anschlusskabel, 8p4c], schwarz, bt1602135, 4064161150666, 15.00, 1500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.