Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic S50-MA-5-C21-PP. Frequenz: 1 kHz, Gehäusematerial: Messing, Metall, Schutzart (IP-Code): IP67. Gewicht: 60 g (952022140)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Datalogic S50-MA-5-C21-PP Lichtschranke Messing, Metall
Datalogic S50-MA-5-C21-PP Lichtschranke Messing, Metall
Datalogic S50-MA-5-C21-PP Lichtschranke Messing, Metall
Artikel-Nr.:
     2753I-3891948
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     952022140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Hauptmerkmale

Merkmale  
Gehäusematerial  Messing, Metall
Frequenz  1 kHz
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP67
Zertifizierung  cUL, CE, II3DG
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  60 g
  
Betriebsbedingungen  
Umgebungstemperatur (min.)  25 °C
Umgebungstemperatur (max.)  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gehäusematerial:
Messing, Metall
Frequenz:
1 kHz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Zertifizierung:
cUL, CE, II3DG
Umgebungstemperatur (min.):
25 °C
Umgebungstemperatur (max.):
55 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.