Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4 Zellen - 2.2 Ah - für HP 240 G4, 245 G4, 250 G4, 255 G4; Laptop 14, 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CoreParts MBI3400 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI3400 Laptop-Ersatzteil Akku
CoreParts MBI3400 Laptop-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-3891284
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MBI3400
EAN/GTIN:
     5711783373896
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Übersicht

Kurzinfo  CoreParts - Laptop-Batterie - Lithium-Ionen - 4 Zellen - 2.2 Ah - für HP 240 G4, 245 G4, 250 G4, 255 G4; Laptop 14, 15
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  CoreParts
Hersteller Art. Nr.  MBI3400
Modell  
EAN/UPC  5711783373896

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CoreParts - Laptop-Batterie - Li-Ion - 2.2 Ah
Gerätetyp  Laptop-Batterie
Batterie  Lithium-Ionen 4 Zellen - 2.2 Ah
Entwickelt für  HP 240 G4, 245 G4, 250 G4, 255 G4; Laptop 14, 15

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Laptop-Batterie
  
Batterie  
Technologie  4 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  14.8 V
Kapazität  2.2 Ah
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HP 240 G4 Notebook, 245 G4 Notebook, 250 G4 Notebook, 255 G4 Notebook
HP Laptop 14-ac000nf, 14-ac005tu, 14-ac107na, 14-ac107ns, 14-ac116ng, 14-ac144la, 14-ac151nr, 14-ac188ng, 15-ac007ns, 15-ac011ns, 15-ac013ns, 15-ac013tx, 15-ac014ns, 15-ac014tu, 15-ac016ns, 15-ac019tu, 15-ac022nc, 15-ac028nm, 15-ac029ds, 15-ac031tu, 15-ac032tu, 15-ac038nc, 15-ac048ca, 15-ac100ns, 15-ac103ng, 15-ac103ns, 15-ac106nl, 15-ac106tx, 15-ac110nf, 15-ac112na, 15-ac114la, 15-ac115ns, 15-ac118nh, 15-ac119nf, 15-ac120cy, 15-ac121cy, 15-ac123cy, 15-ac123ng, 15-ac123nl, 15-ac124cy, 15-ac124la, 15-ac124ns, 15-ac125ds, 15-ac125ng, 15-ac126ds, 15-ac126ng, 15-ac127ds, 15-ac127ng, 15-ac128ds, 15-ac129ds, 15-ac130na, 15-ac131ng, 15-ac132ns, 15-ac134nh, 15-ac135na, 15-ac136ng, 15-ac140nh, 15-ac140np, 15-ac140ns, 15-ac141nh, 15-ac143ns, 15-ac144na, 15-ac145na, 15-ac146ns, 15-ac147ns, 15-ac151dx, 15-ac151ns, 15-ac155tu, 15-ac156nr, 15-ac158dx, 15-ac158nr, 15-ac161nb, 15-ac166ns, 15-ac178na, 15-ac180na, 15-ac181na, 15-ac183nd, 15-ac184nd, 15-ac185nr, 15-ac190ca, 15-ac194ng, 15-ac194nl, 15-ac198nf, 15-ac600nf, 15-ac601ng, 15-ac613nl, 15-ac624nl, 15-ac641tu, 15-ac677ng, 15-af091ng, 15-af101na, 15-af101ns, 15-af103na, 15-af105au, 15-af105nh, 15-af106au, 15-af107nl, 15-AF110NL, 15-af110nr, 15-af110ns, 15-af120na, 15-af124nl, 15-af126na, 15-af127na, 15-af128na, 15-af131au, 15-af134nl, 15-af139nb, 15-af152nr, 15-af155sa, 15-af156sa, 15-af157na, 15-af159nr, 15-af180ng, 15-ay006nh, 15-ay009ds, 15-ay018ca, 15-ay020la, 15-ay022nf, 15-ay029ca, 15-ay048nl, 15-ay050nf, 15-ay084nf, 15-ay085nf, 15-ay092nd, 15-ay099nl, 15-ay103dx, 15-ay105nl, 15-ay107nl, 15-ay110nl, 15-ay114na, 15-ay114nf, 15-ay117nf, 15-ay118nf, 15-ay120nl, 15-ay122ns, 15-ay128nd, 15-ay129nd, 15-ay135nd, 15-ay137cl, 15-ay153ns, 15-ay154ns, 15-ay155tx, 15-ay159ns, 15-ay160ns, 15-ay163nr, 15-ay170nb, 15-ay175nb, 15-ay194nd, 15-ay501ng, 15-ay501nl, 15-ay501ns, 15-ay502ng, 15-ay503ng, 15-ay507ng

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Laptop-Batterie
Technologie:
4 Zellen Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
14.8 V
Kapazität:
2.2 Ah
Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, coreparts, laptop, mbi3400, 3400, battery, laptopbatterie, lithiumionen, zellen, batterie, lithium, ionen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
€ 10,00*
ab € 20,36*
€ 28,64*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 42,87*
€ 58,16*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,38*
€ 64,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.