Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216470 Wandplatte/Schalterabdeckung Gelb (216470)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3886706
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Eaton-Not-Aus
Eaton-Schalterlabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Gelb
Produktdesign  Schraubenlos
Markenkompatibilität  Eaton
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP66
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  25 - 70 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  33 mm
Höhe  50 mm

Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Gelb
Produktdesign:
Schraubenlos
Markenkompatibilität:
Eaton
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP66
Betriebstemperatur:
25 - 70 °C
Breite:
33 mm
Höhe:
50 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 2,03*
€ 2,63*
2 Tage
107
1
€ 6,40*
ab € 2,55*
€ 3,53*
25
€ 5,95*
ab € 2,81*
€ 3,60*
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 2,86*
€ 3,66*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 23,62*
€ 30,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.