Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild ge rechteck NOT-AUS Bez.Schild Englisch 33x50mm M22-XZK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C444A98
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216470
EAN/GTIN:
     4015082164706
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Eaton-Not-Aus
Eaton-Schalterlabel
Bezeichnungsschild ge rechteck NOT-AUS Bez.Schild Englisch 33x50mm M22-XZK
Weitere Informationen:
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
33 mm mm
Farbe:
gelb
Form:
rechteckig
Höhe:
50 mm mm
Sprache des Aufdrucks:
Englisch
Wörtlicher Aufdruck:
Not-Aus
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Schutzkappe, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, NOT-AUS-Schild, Plombierhaube, Plombierkappe, eaton-not-aus eaton, eaton not aus, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte, Einlegeschild, Leerschild, Not-Aus-Schild, Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 2,04*
€ 2,63*
3 Tage
77
1
€ 6,40*
ab € 2,54*
€ 3,58*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 2,80*
€ 3,60*
26 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 2,85*
€ 3,66*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 2,87*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 90,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
197546 M30-PVLT30
ab € 19,06*
Ähnlich
Eaton
197544 M30-PVT30
ab € 17,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.