Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3882569 Herst.-Nr.: 382264-001 EAN/GTIN: 5704327169222 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | HPE - Festplatte - 60 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 1.5Gb/s - 5400 U/min | Gruppe | Festplatten | Hersteller | Hewlett Packard Enterprise | Hersteller Art. Nr. | 382264-001 | Modell | HPE | EAN/UPC | 5704327169222 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | HPE - Festplatte - 60 GB - SATA 1.5Gb/s | Typ | Festplatte - Hot-Swap | Kapazität | 60 GB | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | Schnittstelle | SATA 1.5Gb/s | Spindelgeschwindigkeit | 5400 U/min | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | Kapazität | 60 GB | Formfaktor | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | Schnittstelle | SATA 1.5Gb/s | | | Leistung | | Spindelgeschwindigkeit | 5400 U/min | | | Erweiterung und Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x SATA 1.5 Gb/s | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,0 kg | Gerätetyp: | Festplatte - Hot-Swap | Kapazität: | 60 GB | Formfaktor: | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) | Schnittstelle: | SATA 1.5Gb/s | Spindelgeschwindigkeit: | 5400 U/min | Schnittstellen: | 1 x SATA 1.5 Gb/s | Kompatibles Schaltfeld: | 2.5" SFF (6.4 cm SFF) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, sata festplatte 2.5 zoll, festplatte sata, 5400, enterprise, sata, 382264, 382264001, festplatte, hotswap, 1.5gb/s, 15gbs, swap, hewlett, packard, 60gb, hotplug, 2.5", 54rpm, plug, 4rpm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 207,84* | € 212,94* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 266,14* | € 272,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|