Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Dual Port Enterprise - Festplatte - 146 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS - 15000 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-385379
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     504334-001
EAN/GTIN:
     5704327642381
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  HPE Dual Port Enterprise - Festplatte - 146 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS - 15000 U/min
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  504334-001
Modell  HPE Dual Port Enterprise
EAN/UPC  5711045951541

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE Dual Port Enterprise - Festplatte - 146 GB - SAS
Typ  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  146 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SAS
Datenübertragungsrate  300 MBps
Spindelgeschwindigkeit  15000 U/min
Entwickelt für  ProLiant BL460c G6 (2.5"), BL685c G6 (2.5"), DL160 G6 (2.5"), DL160 G6 Special Server (2.5"), DL360 G6 (2.5"), DL360 G6 Base (2.5"), DL360 G6 Efficiency (2.5"), DL360 G6 Entry (2.5"), DL360 G6 Performance (2.5"), DL380 G6 (2.5"), DL380 G6 Base (2.5"), DL380 G6 Entry (2.5"), DL380 G6 High Efficiency (2.5"), DL380 G6 Package Cluster (2.5"), DL380 G6 Performance (2.5")

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplatte - Hot-Swap
Kapazität  146 GB
Formfaktor  2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle  SAS
  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit  15000 U/min
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  2 x SAS
Kompatibles Schaltfeld  2.5" (6.4 cm)
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE ProLiant BL460c G6 (2.5"), BL685c G6 (2.5"), DL160 G6 (2.5"), DL160 G6 Special Server (2.5"), DL360 G6 (2.5"), DL360 G6 Base (2.5"), DL360 G6 Efficiency (2.5"), DL360 G6 Entry (2.5"), DL360 G6 Performance (2.5"), DL380 G6 (2.5"), DL380 G6 Base (2.5"), DL380 G6 Entry (2.5"), DL380 G6 High Efficiency (2.5"), DL380 G6 Package Cluster (2.5"), DL380 G6 Performance (2.5")

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Gerätetyp:
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität:
146 GB
Formfaktor:
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle:
SAS
Übertragungsrate Laufwerk:
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit:
15000 U/min
Schnittstellen:
2 x SAS
Kompatibles Schaltfeld:
2.5" (6.4 cm)
Weitere Suchbegriffe: SAS Festplatte, SAS Festplatten, SAS HDD, SAS Hard Drive, SAS Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, hp sas festplatte 146gb 2,5", sas festplatte, 2,5 zoll sas festplatte, enterprise, 504334, 504334001, 146gb, hotswap, 15000, swap, hewlett, packard, 15.000rpm, inch, dual, port, festplatte, 2.5", 15000rpm, 000rpm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 7,50*
ab € 177,09*
€ 212,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 180,58*
€ 215,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,07*
€ 255,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,96*
€ 247,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,01*
€ 242,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,32*
€ 238,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.