Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 146GB 15K 2.5" SAS 3Gb/s 2.5 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 146GB 15K 2.5" SAS 3Gb/s 2.5 Zoll
Hewlett Packard Enterprise 146GB 15K 2.5" SAS 3Gb/s 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     CIDE6-4346570
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     504334-001
EAN/GTIN:
     5704327642381
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 Zoll
HDD Kapazität
146 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
Schnittstelle
SAS
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap
Ja
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Datenübertragungsrate
3 Gbit/s
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 176,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,14*
€ 252,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,17*
€ 240,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,49*
€ 233,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,73*
€ 210,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.