Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3850721 Herst.-Nr.: CF-VZSU1BW EAN/GTIN: 5025232869725 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Panasonic CFVZSU1BW - Laptop-Batterie (Long Life) - 1 x 6 Zellen - für Toughbook CF-33 | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Panasonic | Hersteller Art. Nr. | CFVZSU1BW | Modell | CFVZSU1BW | EAN/UPC | 5025232869725 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Panasonic CFVZSU1BW - Laptop-Batterie | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Batterie | Long Life 6 Zellen | Anz. Batterien | 1 | Entwickelt für | Toughbook CF-33 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Laptop-Batterie | | | Batterie | | Typ | Long Life | Menge | 1 | Technologie | 6 Zellen | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Panasonic Toughbook CF-33 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Gerätetyp: | Laptop-Batterie | Typ: | Long Life | Menge: | 1 | Technologie: | 6 Zellen | Entwickelt für: | Panasonic Toughbook CF-33 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für Panasonic, notebookakku für panasonic, panasonic, cfvzsu1bw, toughbook, cf33, vzsu1bw, laptopbatterie, long, life, zellen, battery, laptop, batterie, ersatzakku, erweitert, 4120, liion, passend, für:, cell, only, spec, config, units!, 6cel, replacement, cells |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 197,84* | € 238,48* | | | | | | | | | | | € 1,00* | ab € 198,67* | € 238,49* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 201,77* | € 255,62* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,52* | € 264,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|