Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADATA UV320 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.1 - Weiß/Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ADATA UV320 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün, Weiß
ADATA UV320 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün, Weiß
ADATA UV320 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün, Weiß
ADATA UV320 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün, Weiß
ADATA UV320 USB-Stick 128 GB USB Typ-A 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-3814945
Hersteller:
     ADATA Technology
Herst.-Nr.:
     AUV320-128G-RWHGN
EAN/GTIN:
     4713218462855
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Übersicht

Kurzinfo  ADATA UV320 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.1 - Weiß/Grün
Gruppe  Flash-Speicher
Hersteller  ADATA
Hersteller Art. Nr.  AUV320-128G-RWHGN
Modell  UV320
EAN/UPC  4713218462855

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ADATA UV320 - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Interfacetyp  USB 3.1
Speicherkapazität  128 GB
Farbe  Weiß/Grün
Erforderliches Betriebssystem  Linux 2.4, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität  128 GB
Farbe  Weiß/Grün
  
Speicher  
Interfacetyp  USB 3.1
Besonderheiten  Einschiebbarer Anschluss, Schlüsselanhängeröse
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux 2.4, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  55 mm
Tiefe  19.5 mm
Höhe  10.2 mm
Gewicht  7.9 g

Weitere Informationen:
Produkttyp:
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität:
128 GB
Farbe:
Weiß/Grün
Interfacetyp:
USB 3.1
Besonderheiten:
Einschiebbarer Anschluss, Schlüsselanhängeröse
Erforderliches Betriebssystem:
Linux 2.4, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Breite:
55 mm
Tiefe:
19.5 mm
Höhe:
10.2 mm
Gewicht:
7.9 g
Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, speicherstick usb3.1 128gb, flash stick, speicherstick 128gb, adata, uv320, auv320128grwhgn, auv320, 128g, rwhgn, 128gb, usbflashlaufwerk, weiß/grün, weigrn, flash, laufwerk, weiß, grün, gen1, bialozielony, disk, dash, drive, bílá/zelená, usbstick, typa, white/green, blzelen, whitegreen, bialo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 7,11*
€ 10,51*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,16*
€ 29,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,61*
€ 32,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADATA Technology
AUV320-128G-RBKBL
ab € 7,11*
Zubehör
ADATA Technology
AUV320-32G-RWHGN
ab € 3,28*
Zubehör
ADATA Technology
AUV320-32G-RBKBL
ab € 3,28*
Zubehör
ADATA Technology
AUV320-64G-RWHGN
ab € 3,77*
Zubehör
ADATA Technology
AUV320-64G-RBKBL
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.