Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 5,0m - Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) - CAT 5e - ohne Haken - Grau (48345)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-3798716
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     48345
EAN/GTIN:
     4002888483452
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Lindy - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 5 m - Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP) - CAT 5e - ohne Haken - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  48345
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Patch-Kabel - 5 m - Grau
Typ  Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie  Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP)
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Ohne Haken
Länge  5 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie  Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP)
American Wire Gauge (AWG)  26
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale  Ohne Haken
Länge  5 m
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 5e
Technologie:
Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP)
American Wire Gauge (AWG):
26
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Leistungsmerkmale:
Ohne Haken
Länge:
5 m
Farbe:
Grau
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel grau kat5e 5m, patch kabel, patch-kabel 5m, lindy, 48345, rj45, futp, grau, patchkabel, f/utp, foiled, unshielded, twisted, pair, ohne, haken, cat5e, patch, kabel, cat.5e, netzwerkkabel, rj45stecker, 100mhz, kupfer, 26awg, stecker, patchkabelgrau, 10/100/1000baset, gigabit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
€ 10,00*
ab € 2,96*
€ 4,55*
€ 6,78*
ab € 3,05*
€ 4,68*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 3,24*
€ 4,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,53*
€ 26,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.