Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUPERMICRO A2SDi-4C-HLN4F - Motherboard - Mini-ITX - Intel Atom C3558 - USB 3.0 - 4 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro A2SDI-4C-HLN4F mini ITX
Supermicro A2SDI-4C-HLN4F mini ITX
Artikel-Nr.:
     2753I-3797761
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-A2SDI-4C-HLN4F-O
EAN/GTIN:
     0672042268474
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
ITX Mainboard
ITX Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  SUPERMICRO A2SDi-4C-HLN4F - Motherboard - Mini-ITX - Intel Atom C3558 - USB 3.0 - 4 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik
Gruppe  Motherboards
Hersteller  Super Micro
Hersteller Art. Nr.  MBD-A2SDI-4C-HLN4F-O
Modell  A2SDi-4C-HLN4F
EAN/UPC  0672042268474

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SUPERMICRO A2SDi-4C-HLN4F - Motherboard - Mini-ITX - Intel Atom C3558
Produkttyp  Motherboard - Mini-ITX
Prozessor  Intel Atom C3558 (Quad-Core)
Max. RAM-Größe  256 GB
Unterstütztes RAM  4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ECC, registriert, ungepuffert
Speichersteckplätze  8 x SATA-600, 1 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  USB 3.0 2 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 2.0 über Kopfzeilen)
Grafik  ASPEED AST2400
LAN  4 x Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - Mini-ITX
Prozessor  Intel Atom C3558 (Quad-Core)
Cache-Speicher  8 MB
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  256 GB
Technologie  DDR4
Bustakt  1600 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  Non-ECC, ECC
Registriert oder gepuffert  Registriert, ungepuffert
Details  256 GB - registriert - ECC
64 GB - ungepuffert - ECC
64 GB - ungepuffert - non-ECC
  
Grafik  
Grafik-Controller  ASPEED AST2400
  
LAN  
Netzwerkschnittstellen  4 x Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  4 x DIMM 288-polig (1.2 V)
1 x PCIe 3.0 x4
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7pin SATA, 1 x mini-SAS HD - 8 Geräte
SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen  4 x LAN (Gigabit Ethernet)
1 x VGA
1 x USB 3.0
2 x USB 2.0
Interne Schnittstellen  1 x USB 3.0 - Type A
1 x Seriell - Stiftleiste
2 x USB 2.0 - Stiftleiste
Stromanschlüsse  Hauptstromanschluss, 24-polig, CD-Netzeingang
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS, SMBIOS 2.7.1-Unterstützung, IPMI 2.0-Unterstützung
Hardwareüberwachung  Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up  Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures  Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel  1 x Mini SAS HD auf 4 x SATA Festplattenkabel
4 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung  RoHS
Breite  17.02 cm
Tiefe  17.02 cm
Verpackung  Einzelhandel

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Motherboard - Mini-ITX
Prozessor:
Intel Atom C3558 (Quad-Core)
Cache-Speicher:
8 MB
Max. Größe:
256 GB
Technologie:
DDR4
Bustakt:
1600 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
Non-ECC, ECC
Registriert oder gepuffert:
Registriert, ungepuffert
Grafik-Controller:
ASPEED AST2400
Netzwerkschnittstellen:
4 x Gigabit Ethernet
Erweiterungssteckplätze:
4 x DIMM 288-polig (1.2 V) , 1 x PCIe 3.0 x4
Stromanschlüsse:
Hauptstromanschluss, 24-polig, CD-Netzeingang
BIOS-Typ:
AMI
Sleep / Wake up:
Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures:
Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer
Zubehör im Lieferumfang:
I/O-Rückwand
Kennzeichnung:
RoHS
Breite:
17.02 cm
Tiefe:
17.02 cm
Verpackung:
Einzelhandel
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, supermicro mainboard, mainboard, supermicro, a2sdi4chln4f, intel, atom, a2sdi, hln4f, c3558, 3558, mbda2sdi4chln4fo, motherboard, miniitx, mini, gigabit, onboardgrafik, onboard, grafik, dimm, retail, server, super, micro, 4c/4t, single, pack, atom®
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,50*
ab € 317,10*
€ 358,16*
€ 6,78*
ab € 332,44*
€ 375,03*
5 Tage
unbekannt
€ 1,00*
ab € 336,09*
€ 379,37*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 352,62*
€ 395,72*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,72*
€ 470,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,80*
€ 469,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,91*
€ 455,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,14*
€ 447,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,62*
€ 419,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.