Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3788835 Herst.-Nr.: CP125 EAN/GTIN: 4052792039689 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LogiLink - Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - Eurostecker (M) bis Eurostecker (W) - 1 m - weiß | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | CP125 | Modell | | EAN/UPC | 4052792039689 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel - 1 m | Typ | Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel | Länge | 1 m | Anschluss | Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - männlich | Stecker (zweites Ende) | Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - weiblich | Farbe | Weiß | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel | Länge | 1 m | Farbe | Weiß | | | Konnektivität | | Anschluss | Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - männlich | Stecker (zweites Ende) | Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - weiblich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | Spannungsversorgungs-Verlängerungskabel | Länge: | 1 m | Farbe: | Weiß | Anschluss: | Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - männlich | Stecker (zweites Ende): | Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) - weiblich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verlängerungskabel weiss 1m, euro verlängerungsleitung, stromverlängerungskabel 1m, logilink, eurostecker, cp125, weiß, spannungsversorgungsverlängerungskabel, spannungsversorgungsverlngerungskabel, spannungsversorgungs, verlängerungskabel, kaltgerätekabel, verlängerung, euro/m, euro/f, 1.0m, netzkabelverlängerung, buchse, netzkabel, euro, 7/16, stecker, dose, kaltgertekabel, verlngerung, eurom, eurof, netzkabelverlngerung |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,54* | € 2,43* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,55* | € 2,45* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 1,69* | € 3,63* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 2,93* | € 4,49* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,21* | € 29,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|