Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Netzkabel Euro CEE 7/16 Stecker zu Dose, 1m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Netzkabel Euro CEE 7/16 Stecker zu Dose, 1m, weiß
LogiLink Netzkabel Euro CEE 7/16 Stecker zu Dose, 1m, weiß
Artikel-Nr.:
     832-206548
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP125
EAN/GTIN:
     4052792039689
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Euro-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
- Netzkabel Euro CEE 7/16 Stecker zu Dose - H03VV-H2-F, 2x 0,75 mm² - Kabellänge: 1m - Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
weight:
0.114 kg
height:
0.005 m
width:
0.018 m
depth:
0.025 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 1,54*
€ 2,43*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 1,55*
€ 2,44*
€ 5,50*
ab € 1,69*
€ 3,62*
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 4,46*
3 Tage
367
€ 4,50*
ab € 3,12*
€ 4,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CP122
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.