Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS T90D20 PoE IR-LED Illuminator - Infrarot-Illuminator - Decke montierbar, Pfosten montierbar, Wand montierbar - Innenbereich, Außenbereich - Schwarz (01211-001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axis 01211-001 Überwachungskamerazubehör IR-LED-Einheit
Axis 01211-001 Überwachungskamerazubehör IR-LED-Einheit
Artikel-Nr.:
     2753I-3787368
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01211-001
EAN/GTIN:
     7331021062177
Suchbegriffe:
axis
1455
1656
t90d20

Übersicht

Kurzinfo  AXIS T90D20 PoE IR-LED Illuminator - Infrarot-Illuminator - Decke montierbar, Pfosten montierbar, Wand montierbar - Innenbereich, Außenbereich - Schwarz
Gruppe  Eingabe Zubehör
Hersteller  Axis Communications
Hersteller Art. Nr.  01211-001
EAN/UPC  7331021062177

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AXIS T90D20 PoE IR-LED Illuminator - Infrarot-Illuminator
Produkttyp  Infrarot-Illuminator
Packungsinhalt  Diverging lense 35° (78 m), diverging lense 60° (54 m), diverging lense 85° (36 m)
Platzierung/Montage  Decke montierbar, Pfosten montierbar, Wand montierbar
Innen-/Außenbereich  Innenbereich, Außenbereich
Entfernung  144 m
Winkel  10 Grad
Wellenlänge  850 nm
Produktmaterial  Aluminium, Polycarbonat
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10 cm x 6.6 cm x 13.5 cm
Gewicht  950 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Infrarot-Illuminator
Packungsinhalt  Diverging lense 35° (78 m), diverging lense 60° (54 m), diverging lense 85° (36 m)
Platzierung/Montage  Decke montierbar, Pfosten montierbar, Wand montierbar
Innen-/Außenbereich  Innenbereich, Außenbereich
Produktmaterial  Aluminium, Polycarbonat
Entfernung  144 m
Winkel  10 Grad
Wellenlänge  850 nm
Breite  10 cm
Tiefe  6.6 cm
Höhe  13.5 cm
Gewicht  950 g
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Kabel (2.5 m)
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -50 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Produkttyp:
Infrarot-Illuminator
Platzierung/Montage:
Decke montierbar, Pfosten montierbar, Wand montierbar
Innen-/Außenbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Produktmaterial:
Aluminium, Polycarbonat
Entfernung:
144 m
Winkel:
10 Grad
Wellenlänge:
850 nm
Breite:
10 cm
Tiefe:
6.6 cm
Höhe:
13.5 cm
Farbe:
Schwarz
Leistungsmerkmale:
Kabel (2.5 m)
Min Betriebstemperatur:
-50 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 412,41*
€ 466,62*
Frei Haus
ab € 440,82*
€ 499,96*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 444,95*
€ 504,94*
5 Tage
1
€ 1,00*
ab € 454,51*
€ 511,84*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 474,65*
€ 534,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,82*
€ 636,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,83*
€ 624,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,83*
€ 606,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,74*
€ 593,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,65*
€ 564,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.