Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS T90D20 - Infrarot-Illuminator - Decke montierbar, Pfosten montierbar, Wand montierbar - 12-24 V - Innenbereich, Außenbereich - 18 Watt - Schwarz (01210-001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axis 01210-001 Überwachungskamerazubehör IR-LED-Einheit
Axis 01210-001 Überwachungskamerazubehör IR-LED-Einheit
Artikel-Nr.:
     2753I-3787367
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01210-001
EAN/GTIN:
     7331021062160
Suchbegriffe:
axis
1455
1656
t90d20

Übersicht

Kurzinfo  AXIS T90D20 - Infrarot-Illuminator - Decke montierbar, Pfosten montierbar, Wand montierbar - 12-24 V - Innenbereich, Außenbereich - 18 Watt - Schwarz
Gruppe  Eingabe Zubehör
Hersteller  Axis Communications
Hersteller Art. Nr.  01210-001
Modell  T90D20
EAN/UPC  7331021062160

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AXIS T90D20 - Infrarot-Illuminator
Produkttyp  Infrarot-Illuminator
Packungsinhalt  Streulinsen-Set
Platzierung/Montage  Decke montierbar, Pfosten montierbar, Wand montierbar
Erforderliche Spannung  12-24 V
Innen-/Außenbereich  Innenbereich, Außenbereich
Lampenkapazität  18 Watt
Entfernung  144 m
Winkel  10 Grad
Wellenlänge  850 nm
Produktmaterial  Aluminium, Polycarbonat
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  13.5 cm x 6.6 cm x 10 cm
Gewicht  950 g
Lokalisierung  Australien, Japan, Korea, Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten, Europa

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Infrarot-Illuminator
Packungsinhalt  Streulinsen-Set
Platzierung/Montage  Decke montierbar, Pfosten montierbar, Wand montierbar
Erforderliche Spannung  12-24 V
Innen-/Außenbereich  Innenbereich, Außenbereich
Produktmaterial  Aluminium, Polycarbonat
Lampenkapazität  18 Watt
Entfernung  144 m
Winkel  10 Grad
Wellenlänge  850 nm
Breite  13.5 cm
Tiefe  6.6 cm
Höhe  10 cm
Gewicht  950 g
Farbe  Schwarz
Lokalisierung  Australien, Japan, Korea, Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten, Europa
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Staubfest, integrierte Fotozelle
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -50 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Produkttyp:
Infrarot-Illuminator
Packungsinhalt:
Streulinsen-Set
Platzierung/Montage:
Decke montierbar, Pfosten montierbar, Wand montierbar
Erforderliche Spannung:
12-24 V
Innen-/Außenbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Produktmaterial:
Aluminium, Polycarbonat
Lampenkapazität:
18 Watt
Entfernung:
144 m
Winkel:
10 Grad
Wellenlänge:
850 nm
Breite:
13.5 cm
Tiefe:
6.6 cm
Höhe:
10 cm
Farbe:
Schwarz
Leistungsmerkmale:
Staubfest, integrierte Fotozelle
Min Betriebstemperatur:
-50 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 413,33*
€ 469,90*
Frei Haus
ab € 444,56*
€ 503,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 445,79*
€ 508,44*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 476,32*
€ 538,58*
€ 6,90*
ab € 562,26*
€ 624,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,58*
€ 640,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,92*
€ 635,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,30*
€ 616,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 509,20*
€ 605,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,32*
€ 566,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.