Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Magellan 3450VSi - Kit - Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - decodiert - USB (M3450-010210-07904)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic Magellan 3450VSi Fester Barcodeleser 1D/2D LED Schwarz
Datalogic Magellan 3450VSi Fester Barcodeleser 1D/2D LED Schwarz
Datalogic Magellan 3450VSi Fester Barcodeleser 1D/2D LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-3780550
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     M3450-010210-07904
EAN/GTIN:
     5704174603887
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Datalogic Magellan 3450VSi - Kit - Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - decodiert - USB
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Datalogic
Hersteller Art. Nr.  M3450-010210-07904
Modell  Magellan 3450VSi
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Datalogic Magellan 3450VSi - Kit - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - feststehend - USB - decodiert
Lokalisierung  Europa
Min. Strichcodesymbolbreite  5 mil
Scanfeldbreite  20.3 cm
Scan-Elementtyp  Diffusiertes LED
Sensorauflösung  1280 x 1024
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Stromversorgung  Wechselstrom 120/230 V (50 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15.2 cm x 9.4 cm x 13.7 cm
Gewicht  600 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - feststehend
Lokalisierung  Europa
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  USB
Min. Strichcodesymbolbreite  5 mil
Scanfeldbreite  20.3 cm
Scan-Elementtyp  Diffusiertes LED
Sensorauflösung  1280 x 1024
Scanmodus  Festgelegte Projektion
Max. Gebrauchsdistanz  14 cm
Skew (Grad)  75
Pitch (Grad)  65
Print Contrast Signal (PCS)  25%
Entschlüsselungsfunktion  QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, PDF417, Data Matrix, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
Funktionen  Checkpoint Electronic Article Surveillance (EAS), gegen elektrostatische Entladung geschützt, Micro SD-Kartensteckplatz
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x USB - Type A
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Befestigungskit
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - 4.5 m
Kennzeichnung  RoHS, IP52, China RoHS, EN 62471:2008, IEC 62471
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Netzteil
Spannung  Wechselstrom 120/230 V (50 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb  3.8 Watt
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15.2 cm
Tiefe  9.4 cm
Höhe  13.7 cm
Gewicht  600 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95 % (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Typ:
Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - feststehend
Lokalisierung:
Europa
Schnittstellen Typ:
USB
Min. Strichcodesymbolbreite:
5 mil
Scanfeldbreite:
20.3 cm
Scan-Elementtyp:
Diffusiertes LED
Sensorauflösung:
1280 x 1024
Scanmodus:
Festgelegte Projektion
Max. Gebrauchsdistanz:
14 cm
Skew (Grad):
75
Pitch (Grad):
65
Print Contrast Signal (PCS):
25%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Schnittstellen:
1 x USB - Type A
Zubehör im Lieferumfang:
Befestigungskit
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - 4.5 m
Kennzeichnung:
RoHS, IP52, China RoHS, EN 62471:2008, IEC 62471
Stromversorgungsgerät:
Netzteil
Spannung:
Wechselstrom 120/230 V (50 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb:
3.8 Watt
Breite:
15.2 cm
Tiefe:
9.4 cm
Höhe:
13.7 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, datalogic usb barcodescanner, barcode scanner, barcode scanner usb, 3450, datalogic, 3450vsi, magellan, 010210, 07904, m345001021007904, m3450, 1d/2d, cable, barcodescanner, desktopgerät, 2dimager, decodiert, mount, 1d2d, desktopgert, barcode, scanner, desktop, gerät, imager, comm, model, counter/wall, power
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 409,01*
€ 463,38*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 467,56*
€ 531,64*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,64*
€ 632,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,07*
€ 629,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,49*
€ 611,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,30*
€ 595,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,56*
€ 556,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC0299
ab € 11,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.