Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Magellan 3450VSi - Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - decodiert - Schnittstellenkabel erforderlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Datalogic Magellan 3450VSi Fester Barcodeleser 1D/2D LED Schwarz
Datalogic Magellan 3450VSi Fester Barcodeleser 1D/2D LED Schwarz
Datalogic Magellan 3450VSi Fester Barcodeleser 1D/2D LED Schwarz
Datalogic Magellan 3450VSi Fester Barcodeleser 1D/2D LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-3780335
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     M3450-010210
EAN/GTIN:
     5704174994763
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Datalogic Magellan 3450VSi - Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - decodiert - Schnittstellenkabel erforderlich
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Datalogic
Hersteller Art. Nr.  M3450-010210
Modell  Magellan 3450VSi
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Datalogic Magellan 3450VSi - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - feststehend - Schnittstellenkabel erforderlich - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite  5 mil
Scanfeldbreite  20.3 cm
Scan-Elementtyp  Diffusiertes LED
Sensorauflösung  1280 x 1024
Anschlusstechnik  Verkabelt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15.2 cm x 9.4 cm x 13.7 cm
Gewicht  600 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - feststehend
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  Schnittstellenkabel erforderlich
Min. Strichcodesymbolbreite  5 mil
Scanfeldbreite  20.3 cm
Scan-Elementtyp  Diffusiertes LED
Sensorauflösung  1280 x 1024
Scanmodus  Festgelegte Projektion
Max. Gebrauchsdistanz  14 cm
Skew (Grad)  75
Pitch (Grad)  65
Print Contrast Signal (PCS)  25%
Entschlüsselungsfähigkeit  QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, PDF417, Data Matrix, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Verkabelt
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
Funktionen  Checkpoint Electronic Article Surveillance (EAS), gegen elektrostatische Entladung geschützt, Micro SD-Kartensteckplatz
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Befestigungskit
Kennzeichnung  RoHS, IP52, China RoHS, EN 62471:2008, IEC 62471
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  15.2 cm
Tiefe  9.4 cm
Höhe  13.7 cm
Gewicht  600 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,7 kg
Typ:
Barcode-Scanner - Desktop-Gerät - feststehend
Schnittstellen Typ:
Schnittstellenkabel erforderlich
Min. Strichcodesymbolbreite:
5 mil
Scanfeldbreite:
20.3 cm
Scan-Elementtyp:
Diffusiertes LED
Sensorauflösung:
1280 x 1024
Scanmodus:
Festgelegte Projektion
Max. Gebrauchsdistanz:
14 cm
Skew (Grad):
75
Pitch (Grad):
65
Print Contrast Signal (PCS):
25%
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Zubehör im Lieferumfang:
Befestigungskit
Kennzeichnung:
RoHS, IP52, China RoHS, EN 62471:2008, IEC 62471
Breite:
15.2 cm
Tiefe:
9.4 cm
Höhe:
13.7 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, barcode scanner datalogic, barcode scanner, 3450, datalogic, 3450vsi, magellan, 010210, m3450010210, 1d/2d, mount, 1d2d, m3450, scanner, multiinterface, model, counter/wall, required, cable, and/or, power, accessories, sold, separately, barcodescanner, desktopgerät, 2dimager, decodiert, schnittstellenkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 382,38*
€ 433,04*
€ 9,90*
ab € 410,57*
€ 462,21*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 410,92*
€ 462,38*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 426,50*
€ 480,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,89*
€ 572,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,76*
€ 568,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,35*
€ 552,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,94*
€ 541,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,50*
€ 507,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
90ACC1885
ab € 1,77*
Zubehör
Datalogic
90A052121
ab € 13,61*
Zubehör
Datalogic
90A052292
ab € 11,82*
Zubehör
Datalogic
90ACC0299
ab € 11,28*
Zubehör
Datalogic
90ACC0358
ab € 16,93*
Zubehör
Datalogic
90ACC0287
ab € 19,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.